Hydraulický valec
Dutinová rozp. hydraulických valcov
SKRUTKOVACIA SPOJKA 70MM
Obj. č. 1952004355
EAN 4062856575657
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit (10) | 3/8palcax18 mm |
Prevádzkový tlak (20) | 700 bar |
Verzia (25) | So skrutkovacou spojkou |
Dĺžka zdvihu | 70 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5131,000 g |
Priemer | 90 mm |
Výška | 155 mm |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 17000 kg |