Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hydraulický valec s dutým piestom, 17 ton Univerzálny

Hydr. valce, dutý piest zdvih 43 mm
HYDRAULICKE VALCE S DUTYM PIESTOM

Obj. č. 1952004090
EAN 4058794286588

Cena za zvolené balenie
Hydraulický valec s dutým piestom, 17 ton Univerzálny

Obj. č. 1952004090
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
Prípojný závit (10)

3/8palcax18 mm

Prevádzkový tlak (20)

700 bar

Dĺžka zdvihu

43 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

4100.000 g

Priemer

90 mm

Výška

155 mm

Max. hmotnosť záťaže (100)

17000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie