Hydraulický valec s dutým piestom, hliníkový 7 ks
Hliníkový hydraulický valec
ALU HYDRAUL. VALEC 17TON 7-DIELNY 43MM
Obj. č. 1952004920
EAN 4062856575619
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obzvlášť ľahká konštrukcia vyrobená z hliníka
- Môže sa použiť ako napínací alebo tlakový valec (pri lisovaní).
- Univerzálne použitie, napr. v spojení s ložiskami kolies alebo nástrojmi pre náboj/nástrojmi na výmeny pružných ložísk a puzdier atď.
Obsah balenia:
- 1 x valec s dutým piestom, 12 ton.
- 5 x vnútorný závitník na upevnenie vretena M10, 12, 14, 16, 18
- 1 x skrutkovací kliešťový kľúč pre vnútorné závitníky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Prípojný závit (10) | 3/8palcax18 mm |
Prevádzkový tlak (20) | 700 bar |
Dĺžka zdvihu | 43 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2284,000 g |
Priemer | 90 mm |
Výška | 122 mm |
Max. hmotnosť záťaže (100) | 17000 kg |