Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hydraulický valec s dutým piestom, hliníkový 7 ks

Hliníkový hydraulický valec
ALU HYDRAUL. VALEC 17TON 7-DIELNY 70MM

Obj. č. 1952004930

EAN 4062856575596

Cena za zvolené balenie
Hydraulický valec s dutým piestom, hliníkový 7 ks

Obj. č. 1952004930

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Obzvlášť ľahká konštrukcia vyrobená z hliníka
  • Môže sa použiť ako napínací alebo tlakový valec (pri lisovaní).

  • Univerzálne použitie, napr. v spojení s ložiskami kolies alebo nástrojmi pre náboj/nástrojmi na výmeny pružných ložísk a puzdier atď.


Obsah balenia:


  • 1 x valec s dutým piestom, 12 ton.

  • 5 x vnútorný závitník na upevnenie vretena M10, 12, 14, 16, 18

  • 1 x skrutkovací kliešťový kľúč pre vnútorné závitníky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit (10)

3/8palcax18 mm

Prevádzkový tlak (20)

700 bar

Dĺžka zdvihu

70 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2719,000 g

Priemer

90 mm

Výška

122 mm

Max. hmotnosť záťaže (100)

17000 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie