Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hydraulický zdvihák Masívne vyhotovenie

Hydraulický pojazdný zdvihák pre vysoké zaťaženie
ZDVIHAK HYDRAULICKY 20T

Obj. č. 071554420

EAN 4062856410170

Cena za zvolené balenie
Hydraulický zdvihák Masívne vyhotovenie

Obj. č. 071554420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na vykonávanie pracovných úkonov a opráv na prívesoch, vozidlách, minibusoch a dodávok
  • Dodatočné nastavenie výšky vďaka predĺženému vretenu, okrem verzie do 30 ton

  • Páka čerpadla, 2 ks

  • Ventil na obmedzenie tlaku

Certifikácia TÜV

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

20000 kg

Dĺžka vretena (B)

60 mm

Výška zdvihu (C)

210 mm

Min./max. konštrukčná výška

242-452 mm

Dĺžka pätky

143 mm

Šírka pätky

159 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie