Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Hydraulický zdvihák Masívne vyhotovenie

Hydraulický pojazdný zdvihák pre vysoké zaťaženie
ZDVIHAK HYDRAULICKY 30T

Obj. č. 071554430

EAN 4062856410187

Cena za zvolené balenie
Hydraulický zdvihák Masívne vyhotovenie

Obj. č. 071554430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodný na vykonávanie pracovných úkonov a opráv na prívesoch, vozidlách, minibusoch a dodávok
  • Dodatočné nastavenie výšky vďaka predĺženému vretenu, okrem verzie do 30 ton

  • Páka čerpadla, 2 ks

  • Ventil na obmedzenie tlaku

Certifikácia TÜV

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

30000 kg

Dĺžka vretena (B)

0 mm

Výška zdvihu (C)

175 mm

Min./max. konštrukčná výška

275-440 mm

Dĺžka pätky

153 mm

Šírka pätky

169 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie