Hydraulický zdvihák Masívne vyhotovenie
Hydraulický pojazdný zdvihák pre vysoké zaťaženie
ZDVIHAK HYDRAULICKY 5T
Obj. č. 07155445
EAN 4062856410200
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný na vykonávanie pracovných úkonov a opráv na prívesoch, vozidlách, minibusoch a dodávok
- Dodatočné nastavenie výšky vďaka predĺženému vretenu, okrem verzie do 30 ton
- Páka čerpadla, 2 ks
- Ventil na obmedzenie tlaku
Certifikácia TÜV
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Nosnosť | 5000 kg |
Dĺžka vretena (B) | 70 mm |
Výška zdvihu (C) | 206 mm |
Min./max. konštrukčná výška | 210-416 mm |
Dĺžka pätky | 115 mm |
Šírka pätky | 122 mm |