Hygienická tesniaca a plochá podložka USIT® 70 EPDM 291 – čierna
PODLOZ-TESNIAC-HYG-1.4404-EPDM-BLACK-M10
Obj. č. 5099781010
EAN 4062856351497
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Elastomérová guľôčka nie je preťažená integrovaným kotúčom z nehrdzavejúcej ocele počas uťahovania skrutkového spoja
- Zaisťuje tesnenie bez prázdnych priestorov
- Rôzne materiály a farby tesnenia spĺňajú požiadavky príslušných používateľov
- Zaisťuje ľahkú detekciu špecifickú pre jednotlivé produkty
- Veľmi dobrá odolnosť voči starnutiu, ozónu a svetlu
- Vysoká odolnosť voči chladu a teplu od pribl. -50 °C do +150 °C
- Dobré predĺženie pri roztrhnutí a vysoká odolnosť voči roztrhnutiu
- Vysoká odolnosť voči korózii
- Veľmi dobrá odolnosť voči vode a polárnym a oxidujúcim médiám
- Vynikajúce elastické vlastnosti
Hygienické tesniace podložky a podložky USIT® možno použiť so všetkými ostatnými produktmi z radu Hygienic USIT®.
Hárky údajov(X)
Používa sa najmä v spracovateľskom a nápojovom priemysle a v mliekárňach.
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A4, 1.4404 |
Gumové tesnenie | 70 EPDM 291 Čierna |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Oblasť použitia | Pre hygienické požiadavky |
Vhodnosť pre skrutku | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21,2 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 150 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2,000 g |