ISO 16585 zaoblená valc. hlava, nerez. oceľ A2/C1
ISO 16585 zaoblená valc. hlava, nerez. oceľ A2/C1
NIT ISO16585 A2/C1-(6,5-8,0)-6,4X16,0
Obj. č. 514666416
EAN 4056807079196
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
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 6,4 x 15 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 6,5-8,0 mm |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Nehrdzavejúca oceľ C1 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 16585 |
Priemer otvoru | 6,5 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 6000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 8000 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!