ISO 4017 oceľ 12.9, vločky zinku a strieb., Geomet
ISO 4017 oceľ 12.9, vločky zinku a strieb., Geomet
Obj. č. 413246 12
EAN 4048539388943
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |