Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ISO 4017 stainless steel A2 50 plain

ISO 4017 stainless steel A2 50 plain
SKR 6HR ISO4017 A2/50 VK41 M27X70

Obj. č. 009627 70
EAN 4056807045498

Cena za zvolené balenie
ISO 4017 stainless steel A2 50 plain

Obj. č. 009627 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M27

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

17 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Normy

ISO 4017

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie