ISO 4017 stainless steel A2 50 plain
ISO 4017 stainless steel A2 50 plain
SKRUTKA-6HR-ISO4017-A2/50-SW55-M36X50
Obj. č.
009636 50
EAN 4045727534601
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M36 |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Výška hlavy (k1) | 22,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS55 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |