ISO 4017 stainless steel A4 50 plain
ISO 4017 stainless steel A4 50 plain
Obj. č.
009136 130
EAN 4024835107334
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M36 |
Dĺžka (l1) | 130 mm |
Výška hlavy (k1) | 22.5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS55 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |