Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ISO 4017 stainless steel A4 50 plain

ISO 4017 stainless steel A4 50 plain
SKR 6HR ISO4017 A4/50 VK46 M30X100

Obj. č. 009130 100
EAN 4056807148083

Cena za zvolené balenie
ISO 4017 stainless steel A4 50 plain

Obj. č. 009130 100
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M30

Dĺžka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

18.7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Normy

ISO 4017

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie