ISO 4017 stainless steel A4 50 plain
ISO 4017 stainless steel A4 50 plain
SKR 6HR ISO4017 A4/50 VK46 M30X110
Obj. č.
009130 110
EAN 4056807147482
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M30 |
Dĺžka (l1) | 110 mm |
Výška hlavy (k1) | 18.7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |