ISO 4026 čistá mosadz
ISO 4026 čistá mosadz
SKR-TRNC-ISO4026-BRS-HS3-M6X10
Obj. č.
51244610
EAN 4046777557091
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer kužeľového vrcholu (d2) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS3 |
Normy | ISO 4026 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Tvar špičky | Zrezaný kužeľ |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |