ISO 4026 oc. 45H vn. šesť. 1000 ks Sysko
ISO 4026 oc. 45H vn. šesť. 1000 ks Sysko
SYSCO-KUFOR-NAST-SKR ISO4026-OCEL-1000KS
SYSTEMKOFFER


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Normy | ISO 4026 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Trieda tvrdosti | 45H |
Druh závitu | Metrický závit |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Počet dielov v sortimente/súprave | 1000 KS |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
SKR.NAST.ISO4026 45H IH5 A2K M10X12
KOLIK ISO4026 45H IS5 A2K M10X40
KOLIK ISO4026 45H IS6 A2K M12X16
KOLIK ISO4026 45H IS6 A2K M12X40
KOLIK ISO4026 45H IS1,3 A2K M2,5X3
KOLIK ISO4026 45H IS1,3 A2K M2,5X6
SKR-TRNC-ISO4026-45H-IH1,5-(A2K)-M3X10
SKR-TRNC-ISO4026-45H-IH1,5-(A2K)-M3X4
KOLIK ISO4026 45H IS2 A2K M4X16
KOLIK ISO4026 45H IS2 A2K M4X6
SKR-TRNC-ISO4026-45H-IH2,5-(A2K)-M5X16
SKR-TRNC-ISO4026-45H-IH2,5-(A2K)-M5X6
SKR-TRNC-ISO4026-45H-IH3-(A2K)-M6X20
SKR BEZ HLAVY-ISO4026-45H-IH3-(A2K)-M6X6
SKR-TRNC-ISO4026-45H-IH4-(A2K)-M8X30
SKR-TRNC-ISO4026-45H-IH4-(A2K)-M8X8
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.