ISO 4762, oceľ 12,9, vločky zinku, strieb. (ZFSHR)
ISO 4762, oceľ 12,9, vločky zinku, strieb. (ZFSHR)
Obj. č. 416651430
EAN 4062856215737
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (dk) | 21 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 12,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | 0 – nevzťahuje sa |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Vnútorný pohon (s1) | HS |
Druh závitu | Metrický závit |