Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ISO 7089 steel 300 HV plain

ISO 7089 steel 300 HV plain

Obj. č. 464181824
EAN 4068363708564

Cena za zvolené balenie
ISO 7089 steel 300 HV plain

Obj. č. 464181824

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Vhodnosť pre závit

M24

Vnútorný priemer (d1)

25 mm

Vonkajší priemer (d2)

44 mm

Hrúbka (h1)

4 mm

Normy

ISO 7089

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

300 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie