Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ISO 7092, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, 200 HV

ISO 7092, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, 200 HV

Obj. č. 5150053012

EAN 4046777294828

Cena za zvolené balenie
ISO 7092, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, 200 HV

Obj. č. 5150053012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

13 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

ISO 7092

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

200 HV

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Funkcia zálohovania

Zaistenie pomocou zapustenia

Vhodné pre

Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie