ISO 7092, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, 200 HV
ISO 7092, nehr. oceľ A4, bez povr. úpravy, 200 HV
Obj. č.
5150053024
EAN 4046777294910
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
Vhodnosť pre závit | M24 |
Vnútorný priemer (d1) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 39 mm |
Hrúbka (h1) | 4 mm |
Normy | ISO 7092 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 200 HV |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
Vhodné pre | Prednostne pre skrutky s valcovou hlavou |