Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ISO 8734, nehrdzav. oceľ, C1, trieda tolerancie m6

ISO 8734, nehrdzav. oceľ, C1, trieda tolerancie m6

Obj. č. 5095903008
EAN 4065746647687

Cena za zvolené balenie
ISO 8734, nehrdzav. oceľ, C1, trieda tolerancie m6

Obj. č. 5095903008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8734, typ C1, oceľ bez povrchovej úpravy, trieda tolerancie m6
Upozornenie

Norma ISO 8734 nahrádza normu DIN 6325

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Normy

ISO 8734

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, C1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerančná trieda

m6

Forma

C1