Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

ISOtunes FREE 2.0

SLUCHADLA ISO TUNES 2.0 FREE2.0 EN352

Obj. č. 9501015015

EAN 0859571006924

Cena za zvolené balenie
ISOtunes FREE 2.0

Obj. č. 9501015015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Slúchadlá so skutočne bezdrôtovou technológiou a pripojením Bluetooth® 5.2

Dlhá výdrž batérie


  • Slúchadlá do uší: až 7 hodín

  • Až o 14 hodín dlhšie používanie s nabíjacím puzdrom

  • Slúchadlá do uší sa nabijú za iba 1,5 hodiny, nabíjacie puzdro sa nabije za 2 hodiny


Redukcia hluku


  • Potláčanie hluku v pozadí, aby ste mohli nerušene telefonovať

  • Certifikované zníženie hluku o NRR 25 dB/SNR 31 dB

  • V súlade so špecifikáciami OSHA a NIOSH


Obsah balenia:


  • 3 páry krátkych penových ušných nadstavcov ISOtunes TRILOGY a silikónových dvojlamelových ušných nadstavcov

  • Nabíjací kábel USB Type-C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hodnota útlmu SNR

31 dB

Hodnota L

27 dB

Hodnota M

29 dB

Hodnota H

30 dB

Norma EN

352

Normy

EN 352

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie