Identifikačné krúžky, PVC
Identifikačné krúžky PLIOTEX-V na rolke
OZNACOVAC-RG-PVC-WT(2)-7,0-16,0MM-SP
Obj. č. 0978700437
EAN 4056807584409
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Identifikačné krúžky v tvare korálky
- Špeciálny tvar rúrkového profilu a flexibilita umožňujú jednoduchú montáž identifikačných krúžkov.
- Jednoduchý nástroj uľahčuje inštaláciu a montáž identifikačných krúžkov. Ideálne na montážne práce na stavenisku.
- Identifikačné krúžky sa dokonale prispôsobia tvaru vodiča. Tvar „V“ umožňuje efektívne zatlačenie krúžkov k sebe.
- Identifikácia pred pripojením
- Dodávané v baleniach, ktoré sa ukladajú vedľa seba, pre jednoduché uskladnenie
- Voliteľné: kazetový prenosný rám, ideálny pre pracoviská a staveniská
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Farba | Biela |
Vhodnosť pre priemer kábla | 7 – 16 mm |
Farba písma | Čierna |
Vhodnosť pre menovitý prierez kábla | 16 – 70 mm² |
Štítkovanie | 2 |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |