Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Identifikačné krúžky, PVC

Identifikačné krúžky PLIOTEX-V na rolke
OZNACOVAC-RG-PVC-WT(3)-4,0-9,0MM-SP

Obj. č. 0978700387

EAN 4056807583907

Cena za zvolené balenie
Identifikačné krúžky, PVC

Obj. č. 0978700387

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Identifikačné krúžky v tvare korálky
  • Špeciálny tvar rúrkového profilu a flexibilita umožňujú jednoduchú montáž identifikačných krúžkov.

  • Jednoduchý nástroj uľahčuje inštaláciu a montáž identifikačných krúžkov. Ideálne na montážne práce na stavenisku.

  • Identifikačné krúžky sa dokonale prispôsobia tvaru vodiča. Tvar „V“ umožňuje efektívne zatlačenie krúžkov k sebe.

  • Identifikácia pred pripojením

  • Dodávané v baleniach, ktoré sa ukladajú vedľa seba, pre jednoduché uskladnenie

  • Voliteľné: kazetový prenosný rám, ideálny pre pracoviská a staveniská
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Biela

Vhodnosť pre priemer kábla

4 – 9 mm

Farba písma

Čierna

Vhodnosť pre menovitý prierez kábla

4 – 16 mm²

Štítkovanie

3

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie