Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC TX GUL. HLAVA TX27X112 Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC TX GUL. HLAVA TX27X112
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC TX GUL. HLAVA TX27X112 - 1
Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC TX GUL. HLAVA TX27X112 - 2

Imbusový kľúč

Imbusový kľúč TX s guľovou hlavou
SKRUTKOVAC TX GUL. HLAVA TX27X112

Obj. č. 071537 27

EAN 4038898784999

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč

Obj. č. 071537 27

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

TX, s guľovou hlavou, krátka verzia
  • Profil TX s guľovou hlavou

  • Okrúhla čepeľ

  • Svetlé poniklovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX27

Dĺžka dlhého ramena (L1)

112 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

26 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie