Imbusový kľúč
Imbusový kľúč, vnútorný šesťhran, palec
SKRUTKOVAC UHLOVY COLOVY
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vnútorný šesťhran, palcové rozmery, krátka verzia
Štandardný nástroj na skrutky s vnútorným šesťhranom vo viacerých veľkostiach
- Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi rôzne dlhými ramenami je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri
 - Krátka celková dĺžka a 90° uhol ramien umožňujú priamy prenos sily
 - Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku
 
Robustné vyhotovenie na zaistenie dlhej prevádzkovej životnosti
- Oceľ má lesklý poniklovaný povrch
 - Jasný a lesklý povrch je permanentne odolný voči korózii a zaisťuje nadpriemernú životnosť
 - Odolnosť kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Veľkosť upnutia  | 9/64“  | 
Dĺžka dlhého ramena (L1)  | 72 mm  | 
Dĺžka krátkeho ramena (L2)  | 26 mm  |