Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY COLOVY Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY COLOVY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY COLOVY - 1
Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY COLOVY - 2

Imbusový kľúč

Imbusový kľúč, vnútorný šesťhran, palec
SKRUTKOVAC UHLOVY COLOVY

Obj. č. 071531139

EAN 4011231736022

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč

Obj. č. 071531139

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vnútorný šesťhran, palcové rozmery, krátka verzia
  • Šesťhranná čepeľ

  • Svetlo poniklované

  • Skosené predné hrany
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

7/16 inch

Dĺžka dlhého ramena (L1)

130 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

53 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie