Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY INBUS TX 15X87 Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY INBUS TX 15X87
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY INBUS TX 15X87 - 1
Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY INBUS TX 15X87 - 2

Imbusový kľúč

Imbusový kľúč TX s guľovou hlavou
SKRUTKOVAC UHLOVY INBUS TX 15X87

Obj. č. 071537 15

EAN 4038898784937

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč

Obj. č. 071537 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

TX, s guľovou hlavou, krátka verzia

Štandardný nástroj s guľôčkovou hlavou pre skrutky TX


  • Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi rôzne dlhými ramenami je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri

  • Krátka celková dĺžka a 90° uhol ramien umožňujú priamy prenos sily


Robustné vyhotovenie na zaistenie dlhej prevádzkovej životnosti


  • Oceľ má lesklý poniklovaný povrch

  • Jasný a lesklý povrch je permanentne odolný voči korózii a zaisťuje nadpriemernú životnosť

  • Odolnosť kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie

ZEBRA® je prémiová značka pre profesionálne ručné náradie od spoločnosti WÜRTH

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX15

Dĺžka dlhého ramena (L1)

87 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

21 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie