Imbusový kľúč
Imbusový kľúč TX
SKRUTKOVAC UHLOVY TX20X61
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
TX, krátka verzia
Štandardný nástroj na skrutky TX
- Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi rôzne dlhými ramenami je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri
- Krátka celková dĺžka a 90° uhol ramien umožňujú priamy prenos zaťaženia
Robustné vyhotovenie pre dlhú prevádzkovú životnosť
- Oceľ má lesklý poniklovaný povrch
- Jasný a lesklý povrch je permanentne odolný voči korózii a nadpriemernú životnosť
- Odolnosť kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | TX20 |
Dĺžka dlhého ramena (L1) | 61 mm |
Dĺžka krátkeho ramena (L2) | 23 mm |