Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY  TX60X134 Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY  TX60X134
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY  TX60X134 - 1
Imbusový kľúč - SKRUTKOVAC UHLOVY  TX60X134 - 2

Imbusový kľúč

Imbusový kľúč TX
SKRUTKOVAC UHLOVY TX60X134

Obj. č. 071536 60
EAN 4038898784876

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč

Obj. č. 071536 60

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

TX, krátka verzia
  • Profil TX

  • Okrúhla čepeľ

  • Lesklo poniklovaný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX60

Dĺžka dlhého ramena (L1)

134 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

52 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie