Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kľúč v tvare písmena L TX, krátka verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY  TX6X45 Kľúč v tvare písmena L TX, krátka verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY  TX6X45
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kľúč v tvare písmena L TX, krátka verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY  TX6X45 - 1
Kľúč v tvare písmena L TX, krátka verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY  TX6X45 - 2

Kľúč v tvare písmena L TX, krátka verzia

Imbusový kľúč TX
SKRUTKOVAC UHLOVY TX6X45

Obj. č. 071536 06

EAN 4038898784180

Cena za zvolené balenie
Kľúč v tvare písmena L TX, krátka verzia

Obj. č. 071536 06

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný nástroj na skrutky TX


  • Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi rôzne dlhými ramenami je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri

  • Krátka celková dĺžka a 90° uhol ramien umožňujú priamy prenos zaťaženia


Robustné vyhotovenie pre dlhú prevádzkovú životnosť


  • Oceľ má lesklý poniklovaný povrch

  • Jasný a lesklý povrch je permanentne odolný voči korózii a nadpriemernú životnosť

  • Odolnosť kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX6

Dĺžka dlhého ramena (L1)

45 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

19 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie