Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Imbusový kľúč - UHL.SKRUTKOVAC -TX-S GUL.-TX10X76 Imbusový kľúč - UHL.SKRUTKOVAC -TX-S GUL.-TX10X76
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Imbusový kľúč - UHL.SKRUTKOVAC -TX-S GUL.-TX10X76 - 1
Imbusový kľúč - UHL.SKRUTKOVAC -TX-S GUL.-TX10X76 - 2

Imbusový kľúč

Imbusový kľúč TX s guľovou hlavou
UHL.SKRUTKOVAC -TX-S GUL.-TX10X76

Obj. č. 071537 10

EAN 4038898784913

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč

Obj. č. 071537 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

TX, s guľovou hlavou, krátka verzia
  • Profil TX s guľovou hlavou

  • Okrúhla čepeľ

  • Svetlé poniklovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

TX10

Dĺžka dlhého ramena (L1)

76 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie