Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5 Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5 Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5 Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5 - 1
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5 - 2
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5 - 3
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia - SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5 - 4

Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

Imbusový kľúč, šesťhr. objímka s guľovou hlavou
SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW2.5

Obj. č. 071540 025

EAN 4038898769620

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia

Obj. č. 071540 025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach

Špeciálny nástroj s guľôčkovou hlavou pre skrutky s vnútorným šesťhranom


  • Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi rôzne dlhými ramenami je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri

  • Veľká celková dĺžka a 90° uhol ramien umožňujú priamy prenos zaťaženia

  • Guľôčková hlava (uhol do 25°) na oboch hrotoch umožňuje efektívne skrutkovanie aj v ťažko prístupných miestach

  • Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku


Robustné vyhotovenie pre dlhú prevádzkovú životnosť


  • S dobre osvedčenou chróm-vanádiovou oceľou

  • Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami

  • Odolnosť kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

2,5 mm

Dĺžka dlhého ramena (L1)

111 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

20 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie