Imbusový kľúč mimoriadne dlhá verzia
Imbusový kľúč, šesťhr. objímka s guľovou hlavou
SKRUTKOVAC UHLOVY GUL.HLAVA SW3
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj profesionálnej kvality ZEBRA vo viacerých veľkostiach
Špeciálny nástroj s guľôčkovou hlavou pre skrutky s vnútorným šesťhranom
- Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi rôzne dlhými ramenami je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri
- Veľká celková dĺžka a 90° uhol ramien umožňujú priamy prenos zaťaženia
- Guľôčková hlava (uhol do 25°) na oboch hrotoch umožňuje efektívne skrutkovanie aj v ťažko prístupných miestach
- Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku
Robustné vyhotovenie pre dlhú prevádzkovú životnosť
- S dobre osvedčenou chróm-vanádiovou oceľou
- Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
- Odolnosť kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 3palce |
Dĺžka dlhého ramena (L1) | 125 mm |
Dĺžka krátkeho ramena (L2) | 22 mm |