Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran, - SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY Imbusový kľúč vnútorný šesťhran, - SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Imbusový kľúč vnútorný šesťhran, - SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY - 1
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran, - SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY - 2

Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

Imbusový kľúč, šesťhranná objímka, krátky
SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY

Obj. č. 071531 42

EAN 4011231735278

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

Obj. č. 071531 42

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný nástroj na skrutky s vnútorným šesťhranom


  • Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi nožičkami rôznych dĺžok je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri

  • Krátka celková dĺžka a 90° uhol nožičiek umožňujú priamy prenos zaťaženia

  • Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku


Robustná verzia pre dlhú prevádzkovú životnosť


  • Oceľ sa vyznačuje lesklým poniklovaným povrchom

  • Jasný strieborný povrch je permanentne odolný voči korózii a má dlhšiu než priemernú životnosť

  • Možnosť dlhodobého používania kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

7palcov

Dĺžka dlhého ramena (L1)

102 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

41 mm

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie