Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran, - SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY Imbusový kľúč vnútorný šesťhran, - SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Imbusový kľúč vnútorný šesťhran, - SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY - 1
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran, - SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY - 2

Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

Imbusový kľúč, šesťhranná objímka, krátky
SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY
ZEBRA

Obj. č. 071531 45
EAN 4038898013068

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,

Obj. č. 071531 45

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátka verzia
  • Svetlé poniklovanie

  • Skosené predné hrany
ISO 2936 (podobná s DIN 911)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

10palcov

Dĺžka dlhého ramena (L1)

122 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

50 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie