Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,
Imbusový kľúč, šesťhranná objímka, krátky
SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný nástroj na skrutky s vnútorným šesťhranom
- Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi nožičkami rôznych dĺžok je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri
 - Krátka celková dĺžka a 90° uhol nožičiek umožňujú priamy prenos zaťaženia
 - Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku
 
Robustná verzia pre dlhú prevádzkovú životnosť
- Oceľ sa vyznačuje lesklým poniklovaným povrchom
 - Jasný strieborný povrch je permanentne odolný voči korózii a má dlhšiu než priemernú životnosť
 - Možnosť dlhodobého používania kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Veľkosť upnutia  | 19 mm  | 
Dĺžka dlhého ramena (L1)  | 199 mm  | 
Dĺžka krátkeho ramena (L2)  | 89 mm  |