Imbusový kľúč vnútorný šesťhran,
Imbusový kľúč, šesťhranná objímka, krátky
SKRUTKOVAC UHLOVY KRATKY
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný nástroj na skrutky s vnútorným šesťhranom
- Praktický kľúč v tvare písmena L s dvomi nožičkami rôznych dĺžok je vhodný pre veľké množstvo aplikácií v interiéri aj exteriéri
- Krátka celková dĺžka a 90° uhol nožičiek umožňujú priamy prenos zaťaženia
- Skosené predné hrany umožňujú rýchle a jednoduché umiestnenie na skrutku
Robustná verzia pre dlhú prevádzkovú životnosť
- Oceľ sa vyznačuje lesklým poniklovaným povrchom
- Jasný strieborný povrch je permanentne odolný voči korózii a má dlhšiu než priemernú životnosť
- Možnosť dlhodobého používania kľúča v tvare písmena L znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť upnutia | 22 mm |
Dĺžka dlhého ramena (L1) | 222 mm |
Dĺžka krátkeho ramena (L2) | 102 mm |
Povrch | Poniklované |