Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Imbusový kľúč, vnútorný šesťhran, nástroj na nastavenie okna

Imbusový kľúč, vnútorný šesťhran, nastav. nástroj
UHLOVÝ SKRUTKOVAČ 4X103X91X15

Obj. č. 071531 85
EAN 4053479713984

Cena za zvolené balenie
Imbusový kľúč, vnútorný šesťhran, nástroj na nastavenie okna

Obj. č. 071531 85

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rohové a nožnicové závesy

Vysoká všestrannosť na prácu v tých najtesnejších priestoroch


Vďaka dlhej páke

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre kolík typu: Poistný kolík E a P

Veľkosť upnutia

4palce

Dĺžka

103 mm

Dĺžka dlhého ramena (L1)

91 mm

Dĺžka krátkeho ramena (L2)

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie