Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Impact socket bit hex 1 inch

Impact socket bit hex 1 inch
KLUC NA OSOVE MATICE WS75 6HR

Obj. č. 1952001372
EAN 4056807684345

Cena za zvolené balenie
Impact socket bit hex 1 inch

Obj. č. 1952001372

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Especially for the safe and damage-free disassembly and assembly of almost all popular Iveco rear axles.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1palec

Dĺžka

80 mm

Veľkosť kľúča

75 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2700.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie