Indikátor stavu hladiny náplne
Indikátor stavu hladiny náplne
UKAZOVATEL UROVNE HLADINY (PALIVA)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Plavák leží na kvapaline v sude a na stupnici objemu sa trvalo zobrazuje úroveň v sude.
- Súčasťou je samostatná stupnica pre 60-litrové aj 210-litrové sudy.
Hárky údajov(X)
Vhodný pre všetky štandardné sudy s 3/4“ odvzdušňovacím otvorom. Vhodný pre všetky nekorozívne kvapaliny, napríklad oleje, nemrznúce kvapaliny na okná, nemrznúce kvapaliny do chladičov, mazivá pre chladivá, koncentráty, emulzie, vykurovacie oleje atď. a kvapalné médiá.
Vhodný pre štandardné 60-litrové a 210-litrové sudy. Indikátor stavu hladiny náplne sa montuje na ¾“ odvzdušňovací otvor. To umožňuje súčasné použitie sudového čerpadla na 2“ uzatváracom otvore suda.
Priemer plaváka | 2,5 cm |
Dĺžka plaváka | 10 cm |
Materiál plaváka | Polyetylén shnacím plynom |
Materiál priehľadného krytu | Grilamid L20g |
Spoločný materiál ložiska i cievky | POM |
Materiál závitu | Polyester |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!