Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Indukčný ohrev W175

Indukčný ohrev W175
OHREV INDUKCNY W175

Obj. č. 0702999175

EAN 4099618470394

Cena za zvolené balenie
Indukčný ohrev W175

Obj. č. 0702999175
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
Menovité napätie

230 V

Poskytovaný výkon

1,75 kW

Hmotnosť stroja

4,5 kg

Dĺžka

23,4 cm

Šírka

9,60 cm

Výška

18 cm

Teplotný rozsah použitia max.

800 °C

Trieda ochrany

Trieda ochrany I/ochranné uzemnenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie