Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Injektážna malta WIT-PY 200

INJ-MALTA-(WIT-PY 200)-KART-300ML

Obj. č. 5918282300

EAN 4068362474309

Cena za zvolené balenie
Injektážna malta WIT-PY 200

Obj. č. 5918282300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Lepená kotva vo formy injektážnej malty na kotvenie do nepopraskaného betónu a muriva v miernom pásme
  • 2-zložková živicová malta, polyester bez styrénov

  • Samostatný fixačný bod pre nepopraskaný betón

Kotviaca tyč W-VI-A, kotviaca tyč W-VD-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1


  • Samostatný fixačný bod pre murivo (systém s perforovanou objímkou SH)

Kotviaca tyč W-VI-A, štandardná závitová tyč s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1, perforovaná objímka SH


  • Typy podnebia: Mierne pásmo, subtropické pásmo
Oblasť použitia
  • Upevnenie v nepopraskanom betóne, murive z plnej a dierovanej tehly a pórobetóne.

  • Vhodná na pripevnenie drevených a kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, mriežok, káblovodov atď.

  • Optimálne podmienky spracovania v nasledujúcich klimatických oblastiach: Mierne pásmo, subtropické pásmo

Obsah

300 ml

Vhodná vytláčacia pištoľ

Vytláčacia pištoľ MULTI, Vytláčacia pištoľ WIT 330 ml, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Vytláčacia pištoľ na silikón 310 ml

Min./max. procesná teplota / podmienky

5 do 40 °C / teplota v ukotvení počas spracovania a tvrdenia

Min./max. teplota okolia / podmienky

-40 do 80 °C / po kompletnom procese tvrdenia

Odolnosť voči teplotám, dlhodobé teploty max.

40 °C

Odolnosť voči teplotám, krátkodobé teploty max.

80 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

12 Mesiac / Skladovanie v chlade a suchu, 5°C až 25°C

Chemický základ

Polyester, bez styrénu

Farba

Sivá

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie