Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Inštalačná súprava pre univ. manžety náprav, dlhá

Montážna súprava pre univ. manžety náprav, dlhá
MANZETA-SET-MONTAGE-(LANGE-AUSFHRNG)

Obj. č. 0820500

EAN 4024835324151

Cena za zvolené balenie
Inštalačná súprava pre univ. manžety náprav, dlhá

Obj. č. 0820500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrátenie času opravy až o 50 %

Inštalácia bez demontáže kardanových kĺbov a kĺbov náprav



Odolnosť voči olejom a mazivám



Jednoduché, úsporné skladovanie



Súčasť balenia:


  • 1 univerzálna objímka nápravy

  • 1 univerzálna hadicová spona, 7,0 x 178 mm

  • 1 univerzálna hadicová spona, 7,0 x 368 mm

  • 1 vysokoteplotný mazací tuk na kĺbové spoje
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre všetky súčasné kardanové kĺby predných a zadných kolies na všetkých vozidlách a malých dodávkach (nákladných vozidlách) do 3,5 t

Vonkajší priemer

80 mm

Vonkajší priemer 2

22 mm

Dĺžka

155 mm

Farba

Čierna

Verzia

Dlhý

Počet dielov v sortimente/súprave

4 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie