Inštalačný box, štandardný, umývadlo, murivo
Inštal. box pre umýv., štan., voľ. výb., MSR 80 mm
INSTALACNY BOX
Obj. č. 5275203242
EAN 4052712122132
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vlastný výber potrubného systému. Kompletne zostavený box na rýchlu inštaláciu a bezproblémové pripojenie potrubných priechodiek
Špeciálna sadrová základová doska zaručuje prémiovú kvalitu v prípade výskytu fluktuácií tlaku alebo teploty
Jednoduché nastavenie výšky
Podľa označenia v strede panela
Predizolovaný
Možné rýchle a jednoduché doplnenie izolácie
Veľké časové úspory
- Potrubné priechodky sú predinštalované bez napätia a pripravené na pripojenie
- Zväčšené a elegantné panely zvyšujú presnosť pripojenia na stenu
Nevyžaduje sa žiadny predlžovací nástavec
- Možné okamžité utesnenie sadrokartónovej dosky
Stabilný podklad
Základové dosky zo sadrovej malty a tvárnic zaručujú permanentný a stabilný podklad.
Optimálna izolácia
Armatúra chránená vďaka 100 % presným výstupným vodiacim prvkom.
Pri zadávaní objednávky uveďte požadovaný potrubný systém
Vyžadujú sa nasledujúce informácie:
Výrobca potrubia: napr. Viega
Typ potrubia: napr. Raxofix
Bez týchto informácií nebude možné vašu objednávku spracovať.
Vyrábané na zákazku. Predĺžená doba doručenia až do 7 pracovných dní.
Tieto produkty nie je možné vymeniť alebo vrátiť. Každá objednávka sa vyrába individuálne podľa špecifikácií zákazníka
Hárky údajov(X)
Na sanitárne inštalácie do muriva
1. V murive je potrebné ponechať príslušné výrezy použitím dodaného inštalačného boxu alebo odporúčanej inštalácie.
2. Potom je box potrebné upevniť na miesto pomocou montážnej šablóny a vyplnením penou použitím montážnej peny 1C.
3. Podľa dodaných pokynov nechajte penu zatvrdnúť a odstráňte montážnu šablónu.
![]() | |
Šírka boxu | 160 mm |
Výška boxu | 270 mm |
Hĺbka boxu | 70 mm |
Prívod vody | Studená voda, Teplá voda |
Vzdialenosť stred rúry – stred rúry | 80 mm |
Odtok, výrobca | Geberit |
Prípojka rúry DN | DN16 zdola |
Materiál boxu | Polyuretánová pena s uzavretými pórmi |
Odtok DN | Menovitý priemer40 |
Dĺžka rúry | 1000 mm |
Výrobca potrubného systému | Ľubovoľný |
Farba | Červená |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 996,000 g |