Installation unit for data technology
Installation unit for data technology
Obj. č.
0973560232
EAN 4099618127045
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Saves time and space compared to conventional installation using device mounting boxes
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | 2-násobný |
Vhodnosť pre typy kanálov | 62x110 mm, 62x130 mm, 62x170 mm |
Šírka veka | 80 mm |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 80 x 85 x 25 mm |
Farba | Biela pravá RAL 9010 |
Materiál | Plast/kov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!