Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Inteligentná nabíjacia stanica 11 kW

Nabíjacia stanica Smart cPµ2
STANICA NABIJACIA SMART 11KW KABEL 5M

Obj. č. 9501650200
EAN 4065746557696

Cena za zvolené balenie
Inteligentná nabíjacia stanica 11 kW

Obj. č. 9501650200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nabíjanie hybridných alebo elektrických vozidiel s nabíjacou zásuvkou typu 2

Kompaktná, výkonná a inteligentná nástenná nabíjacia jednotka


  • Nabíjacia stanica je vhodná na pripojenie k FV systémom pre nabíjanie z prebytočnej energie FV

  • Nadbytočné fotovoltaické nabíjanie umožňuje nabíjanie elektrického vozidla z lacnej fotovoltaickej energie

  • Produkty iných výrobcov fotovoltaických meničov je možné pripojiť pomocou inteligentného merača


Jednoduchý a nadčasový dizajn s intuitívnou prevádzkou


  • Nástenná nabíjacia jednotku je možné inštalovať na širokú škálu povrchov

  • Správa nabíjania a vizualizácia sú realizované cez webové rozhranie


Zákazník je chránený prúdovým chráničom typu A 30 mA



Hodnotu nabíjacieho prúdu je možné nastaviť v intervale 6 až 16 A

Upozornenie
  • Nástenná skrinka má ochranu proti výpadku prúdu, ktorá udrží domácu sieť v prípade poruchy behom prúdovej špičky

  • Integrovaný istič poruchového jednosmerného prúdu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na súkromné použitie

Vstupné napätie min./max.

230-400 V

Frekvencia

50 Hz

Počet fáz nabíjacej stanice

1-3

Min./max. Nabíjací výkon

3,7-11 kW

Nabíjací prúd min./max.

6-16 A

Teplotný rozsah použitia min./max.

-25 do 50 °C

Prípojka na strane vozidla

Typ-2

Celková dĺžka nabíjacieho kábla

5 m

Dizajn nabíjacieho kábla

Hladké

Káblová prípojka

5 x 4 mm² – L1/L2/L3/N/PE

Vhodnosť pre menovitý prierez kábla

2,5 – 4 mm²

Oblasť použitia

Vinteriéri, V exteriéri

Ovládanie EVU

Áno

Správa napájania (nabíjacia stanica)

Dynamické možné s inteligentným meračom

Rozhranie

RS485, LAN RJ45, OCPP 1.6, USB 2.0 typ A

Iné č. normy

IEC 62196 – 2, IEC 61851

ISO

15118

Verzia energetického merača

MID

Menovitý prúd

16 A

Nadmerné nabíjanie PV

Áno

Komunikačné systémy PV

Fronius, Kostal, SMA, RCT

Druh krytia IP

IP 54

Max. ochrana pred zvyškovým prúdom DC

6 mA/DC

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Šírka

196 mm

Výška

283 mm

Hĺbka

88 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

3600.000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástenný držiak Pre nabíjacie káble a iné káble a hadice

DRZIAK NASTENNY NA NABIJACI KABEL

x 1 ks
Káblový navijak Pre nabíjacie káble elektrických vozidiel

BUBON NA KABEL NABIJACI

Automatické navinutie nabíjacieho kábla
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie