Inteligentná nabíjacia stanica 11 kW
Nabíjacia stanica Smart cPµ2
STANICA NABIJACIA SMART 11KW KABEL 8M

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompaktná, výkonná a inteligentná nástenná nabíjacia jednotka
- Nabíjacia stanica je vhodná na pripojenie k FV systémom pre nabíjanie z prebytočnej energie FV
- Nadbytočné fotovoltaické nabíjanie umožňuje nabíjanie elektrického vozidla z lacnej fotovoltaickej energie
- Produkty iných výrobcov fotovoltaických meničov je možné pripojiť pomocou inteligentného merača
Jednoduchý a nadčasový dizajn s intuitívnou prevádzkou
- Nástenná nabíjacia jednotku je možné inštalovať na širokú škálu povrchov
- Správa nabíjania a vizualizácia sú realizované cez webové rozhranie
Zákazník je chránený prúdovým chráničom typu A 30 mA
Hodnotu nabíjacieho prúdu je možné nastaviť v intervale 6 až 16 A
- Nástenná skrinka má ochranu proti výpadku prúdu, ktorá udrží domácu sieť v prípade poruchy behom prúdovej špičky
- Integrovaný istič poruchového jednosmerného prúdu
Hárky údajov(X)
Vhodné na súkromné použitie
Vstupné napätie min./max. | 230-400 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Počet fáz nabíjacej stanice | 1-3 |
Min./max. Nabíjací výkon | 3,7-11 kW |
Nabíjací prúd min./max. | 6-16 A |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 50 °C |
Prípojka na strane vozidla | Typ-2 |
Celková dĺžka nabíjacieho kábla | 8 m |
Dizajn nabíjacieho kábla | Hladké |
Káblová prípojka | 5 x 4 mm² – L1/L2/L3/N/PE |
Vhodnosť pre menovitý prierez kábla | 2,5 – 4 mm² |
Oblasť použitia | Vinteriéri, V exteriéri |
Ovládanie EVU | Áno |
Správa napájania (nabíjacia stanica) | Dynamické možné s inteligentným meračom |
Rozhranie | RS485, LAN RJ45, OCPP 1.6, USB 2.0 typ A |
Iné č. normy | IEC 62196 – 2, IEC 61851 |
ISO | 15118 |
Verzia energetického merača | MID |
Menovitý prúd | 16 A |
Nadmerné nabíjanie PV | Áno |
Komunikačné systémy PV | Fronius, Kostal, SMA, RCT |
Druh krytia IP | IP 54 |
Max. ochrana pred zvyškovým prúdom DC | 6 mA/DC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Šírka | 196 mm |
Výška | 283 mm |
Hĺbka | 88 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3600,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!