Intenzívny čistič diskov kolies pre všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov a oceľové disky Pre všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov a oceľové disky
Intenzívny čistič diskov
INTENZ. CISTIC DISKOV KANISTER 5L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci čistiaci účinok vďaka novovyvinutej gélovej formulácii
- Žiadne stekanie, prípravok tak môže optimálne pôsobiť
- Účinne odstraňuje i veľmi odolné nečistoty, ako je prach z brzdového obloženia, šedý závoj, asfalt, olej a nečistoty z ciest
Neobsahuje kyseliny
- Chráni materiály a povrchy
- Vhodný najmä na leštené disky a disky z ušľachtilých zliatin ľahkých kovov
- Neobsahuje žiadne nebezpečné látky, je pre používateľa bezpečný
Jednoduché používanie
- Nesteká, to znamená úsporné používanie
- Príjemná, nedráždivá vôňa
- Možnosť dlhodobého pôsobenia (do 30 minút)
- Jednoducho sa oddeľuje, t. j. v odpadových vodách sa rýchlo odlučuje podľa testu B 5105 normy Ö-Norm (rakúska norma)
Neobsahuje AOX ani silikón
Nepoužívajte na horúce disky kolies ani na priamom slnečnom svetle.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na všetky lakované a nelakované disky kolies z ľahkých kovov, ako aj na oceľové disky.
Prípravok dôkladne nastriekajte na disky. Nechajte pôsobiť približne 5 minút a potom ručne alebo na umývacej linke umyte. Čistiaci účinok možno zvýšiť dlhším pôsobením prípravku (max. 30 minút) alebo použitím čistiacej kefy.
V prípade skrutkovaných obručí a leštených diskov je dôležité, aby sa všetky skrutkové spoje následne dôkladne opláchli čistou vodou.
Obsah | 5 l |
Hmotnosť obsahu | 5.1 kg |
Obal | Kanister |
Chemický základ | Alkalické tenzidy |
Zápach/vôňa | Ovocný |
Farba | Rosy |
Hodnota pH / podmienky | 10 / Nezriedený |
Hustota / podmienky | 1,14 g/cm³ / pri teplote 20°C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 12 Monate |
Neobsahuje AOX. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Biologická odbúrateľnosť | Áno |